Panasonic - LADER OG TO 18V 5AH BATTERIER - 750548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kapasitet - 5 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 2330 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232849444
Elnummer
8825848
Leverandørens varenummer
750548
Typebeskrivelse
8825848
Nominell spenning:
18 V
Kapasitet:
5 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
2330 g
EYC954B Sett med lader EY0L82B og to 18V 5Ah batterier EY9L54B