Utgått

Panasonic - Lykt LED 10,8V EY3732B - 8825820

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Lykt LED 10,8V EY3732B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Oppladbar - Ja

  • Hovedlyskilde - LED ikke utskiftbar

  • Innebygd ladekrets - nei

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232801213

Elnummer

8825820

Leverandørens varenummer

8825820

Typebeskrivelse

8825820

Oppladbar:

Ja

Hovedlyskilde:

LED ikke utskiftbar

Innebygd ladekrets:

nei

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Svart

Spenningstype:

DC

Egnet for nødlys:

nei

Merkespenning:

10,8...10,8 V

Utgangssignal amplitude:

nei

Frekvenssveip modus:

nei

Bredde:

62 mm

Høyde/dybde:

160 mm

Lengde:

73 mm

EY3732B LED-lykt for Panasonic 10,8V batterier