Panasonic - Muttertrekker 18V EY7552LJ2S - 750793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Antall medleverte batterier - 2
Vekt inkludert batteripakke - 2,6 kg
Maks. dreiemoment - 470 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232852543
Elnummer
8825853
Leverandørens varenummer
750793
Typebeskrivelse
8825853
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Antall medleverte batterier:
2
Vekt inkludert batteripakke:
2,6 kg
Maks. dreiemoment:
470 Nm
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
1,9 kg
Slag:
2400 1/min
Verktøyfesting:
1/2" utvendig firkant
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...1550 1/min
Lengde:
214 mm
Bredde:
77 mm
Høyde:
252 mm


