Panasonic - Muttertrekker 18V EY75A2LJ2G - 750786
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Antall medleverte batterier - 2
Vekt inkludert batteripakke - 1,65 kg
Maks. dreiemoment - 205 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232852857
Elnummer
8825854
Leverandørens varenummer
750786
Typebeskrivelse
8825854
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Antall medleverte batterier:
2
Vekt inkludert batteripakke:
1,65 kg
Maks. dreiemoment:
205 Nm
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
1 kg
Slag:
3500 1/min
Verktøyfesting:
1/2" utvendig firkant
Lengde:
155 mm
Bredde:
61 mm
Høyde:
266 mm


