Panasonic - Muttertrekker body 14,4V - 750753
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 14,4 V
Antall medleverte batterier - 0
Maks. dreiemoment - 150 Nm
Med lader - nei
Vekt uten batteripakke - 1,2 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232733590
Elnummer
8828881
Leverandørens varenummer
750753
Typebeskrivelse
8828881
Nominell spenning:
14,4 V
Antall medleverte batterier:
0
Maks. dreiemoment:
150 Nm
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,2 kg
Slag:
2300 1/min
Verktøyfesting:
1/2" utvendig firkant
Rotasjonshastighet ved tomgang:
180...1200 1/min
Lengde:
155 mm
Bredde:
61 mm
Høyde:
190 mm