Panasonic - Muttertrekker body 18V EY7552X - 750756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 4,2 Ah
Antall medleverte batterier - 0
Maks. dreiemoment - 470 Nm
Med lader - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232757039
Elnummer
8828889
Leverandørens varenummer
750756
Typebeskrivelse
8828889
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
4,2 Ah
Antall medleverte batterier:
0
Maks. dreiemoment:
470 Nm
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,9 kg
Slag:
2400 1/min
Verktøyfesting:
1/2" utvendig firkant
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...1550 1/min
Lengde:
214 mm
Bredde:
77 mm
Høyde:
200 mm


