Utgått

Panasonic - Sagblad Ø135mm for treplater - 751214

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Sagblad Ø135mm for treplater

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sagblad diameter - 135 mm

  • Kant høyde - 20 mm

  • Egnet for kunststoff - nei

  • Egnet for metall - nei

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232775583

Elnummer

8825813

Leverandørens varenummer

751214

Typebeskrivelse

8825813

Sagblad diameter:

135 mm

Kant høyde:

20 mm

Egnet for kunststoff:

nei

Egnet for metall:

nei

Type låsefunksjon:

Ja

Antall tenner:

48

Sagblad tykkelse:

0,5 mm

EY9PW13D Hardmetallblad Ø135mm for treplater, 48 tenner, 20mm senterhull