Utgått

Panasonic - SLAGDRILL 18V 3AH EY79A2PN2G - 750783

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - SLAGDRILL 18V 3AH EY79A2PN2G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 3 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,85 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 20...480 1/min

  • Chuckstørrelse - 1,5...13 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232832446

Elnummer

8825833

Leverandørens varenummer

750783

Typebeskrivelse

8825833

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

3 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

1,85 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

20...480 1/min

Chuckstørrelse:

1,5...13 mm

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

1,4 kg

Tomgangsturtall 2. gir:

70...1580 1/min

Maks. dreiemoment:

32 Nm

Maks slagtall:

28400 1/min

Bredde:

68 mm

Høyde:

234 mm

Lengde:

188 mm

EY79A2PN2G 18V Børsteløs slagdrill i koffert med lader og to 3Ah batterier. Kan også benyttes med 14,4V batterier. Ekstra beskyttelse mot støv og vann, IP56