Panasonic - SLAGDRILL BODY 14,4/18V 79A2X - 750784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Tomgangsturtall 1. gir - 20...480 1/min
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Antall medleverte batterier - 0
Med lader - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232832187
Elnummer
8825834
Leverandørens varenummer
750784
Typebeskrivelse
8825834
Nominell spenning:
18 V
Tomgangsturtall 1. gir:
20...480 1/min
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,4 kg
Tomgangsturtall 2. gir:
70...1580 1/min
Maks. dreiemoment:
32 Nm
Maks slagtall:
28400 1/min
Bredde:
68 mm
Høyde:
215 mm
Lengde:
188 mm