Utgått

Panasonic - SLAGTREKKER 18V 5AH EY75A7LJ2G - 750777

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - SLAGTREKKER 18V 5AH EY75A7LJ2G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Antall medleverte batterier - 2

  • Maks. dreiemoment - 160 Nm

  • Med lader - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232832385

Elnummer

8825829

Leverandørens varenummer

750777

Typebeskrivelse

8825829

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Antall medleverte batterier:

2

Maks. dreiemoment:

160 Nm

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

1 kg

Slag:

3100 1/min

Verktøyfesting:

1/4" innvendig sekskant

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...2500 1/min

Lengde:

118 mm

Bredde:

66 mm

Høyde:

242 mm

EY75A7LJ2G 18V Børsteløs slagtrekker i koffert med lader og to 5Ah batterier. Kan også benyttes med 14,4V batterier. Ekstra beskyttelse mot støv og vann, IP56