Utgått

Panasonic - SLAGTREKKER BODY 14,4/18V 75A7 - 750778

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - SLAGTREKKER BODY 14,4/18V 75A7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Antall medleverte batterier - 0

  • Maks. dreiemoment - 160 Nm

  • Med lader - nei

  • Vekt uten batteripakke - 1 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232816446

Elnummer

8825831

Leverandørens varenummer

750778

Typebeskrivelse

8825831

Nominell spenning:

18 V

Antall medleverte batterier:

0

Maks. dreiemoment:

160 Nm

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1 kg

Slag:

3100 1/min

Verktøyfesting:

1/4" innvendig sekskant

Tomgangsturtall:

0...2500 1/min

Lengde:

118 mm

Bredde:

66 mm

Høyde:

172 mm

EY75A7X 14,4/18V Børsteløs slagtrekker uten batterier, lader og koffert