Utgått

Panasonic - Støvblåser body 14,4/18V - 751236

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Støvblåser body 14,4/18V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Sugekraft - 3 m³/min

  • Lufthastighet - 252 km/h

  • Antall medleverte batterier - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232757077

Elnummer

8828887

Leverandørens varenummer

751236

Typebeskrivelse

8828887

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Sugekraft:

3 m³/min

Lufthastighet:

252 km/h

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1,2 kg

EY37A1B Kraftig støvblåser som kan benyttes med både 14,4V og 18V batterier