Panasonic - Verktøybag 27x27x27cm - 751237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 3
Høyde - 270 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232859153
Elnummer
8825849
Leverandørens varenummer
751237
Typebeskrivelse
8825849
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
3
Høyde:
270 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
270 mm
Dybde:
270 mm
Verktøybag MINI i slitesterk nylon 27 x 27 x 27 cm, med plass til to maskiner


