Panasonic - Verktøybag 69x41x13cm - 750545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff
Totalt antall rom - 1
Høyde - 130 mm
Materialkvalitet - Polyester (PET)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070944600218
Elnummer
8828884
Leverandørens varenummer
750545
Typebeskrivelse
8828884
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff
Totalt antall rom:
1
Høyde:
130 mm
Materialkvalitet:
Polyester (PET)
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
690 mm
Dybde:
410 mm
Verktøybag i slitesterk nylon med hjul 69x41x13cm med plass til flere maskiner og utstyr