Utgått

Panasonic - Vinkelsliper 18V EY46A2LJ2G - 750787

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Vinkelsliper 18V EY46A2LJ2G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2,35 kg

  • Verktøyfesting - M14

  • Maks skivediameter - 125 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232852604

Elnummer

8825851

Leverandørens varenummer

750787

Typebeskrivelse

8825851

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2,35 kg

Verktøyfesting:

M14

Maks skivediameter:

125 mm

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

1,75 kg

Rotasjonshastighet ved tomgang:

10000...10000 1/min

Lengde:

345 mm

Bredde:

105 mm

Høyde:

141 mm

EY46A2LJ2G 18V Vinkelsliper Ø125mm i koffert med to 5,0Ah batterier og lader. Kan også benyttes med 14,4V batterier. Ekstra beskyttelse mot støv og vann, IP56.