Panduit - BUNTN.B.PLT2M-C 203X2,5MM NAT. STRIPS PK.A 100 - PLT2M-C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,5 mm
Båndlengde - 203 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Fargeløs
Båndtykkelse - 1,1 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983540297
Elnummer
1342010
Leverandørens varenummer
PLT2M-C
Typebeskrivelse
Buntingsbånd plast/nylon
Båndbredde:
2,5 mm
Båndlengde:
203 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Fargeløs
Båndtykkelse:
1,1 mm
Minste strekkstyrke:
80 N
Driftstemperaturområde:
-60...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-20...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2