Utgått

Panduit - Cable Tie, 30.6L (779mm) - PLT8H-L0

KopierKopier
Panduit - Cable Tie, 30.6L (779mm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 8,9 mm

  • Båndlengde - 779 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

  • Båndtykkelse - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

74983540976

Elnummer

1342084

Leverandørens varenummer

PLT8H-L0

Typebeskrivelse

Buntingsbånd plast/nylon

Båndbredde:

8,9 mm

Båndlengde:

779 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

2 mm

Minste strekkstyrke:

778 N

Driftstemperaturområde:

-60...85 °C

Temperaturområde for montasje:

-20...0 °C

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Andre

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

BUNTNINGSBÅND,VÆRBEST,SORT