Panduit - "Clamp Tie, 15.1""L (384mm), - PLC4H-S25-L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,6 mm
Båndlengde - 384 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Båndtykkelse - 1,9 mm
Minste strekkstyrke - 534 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983551187
Elnummer
1342126
Leverandørens varenummer
PLC4H-S25-L
Typebeskrivelse
Buntingsbånd plast/nylon
Båndbredde:
7,6 mm
Båndlengde:
384 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Båndtykkelse:
1,9 mm
Minste strekkstyrke:
534 N
Driftstemperaturområde:
85...-60 °C
Temperaturområde for montasje:
0...-20 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Skruehull
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja