Panduit - RED.STYKK.10-5 - RF10X5AW-X

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 22,4 mm
Bredde (stor) - 40,6 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
74983595457
Elnummer
1283154
Leverandørens varenummer
RF10X5AW-X
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Kabelrenne høyde:
22,4 mm
Bredde (stor):
40,6 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materiale:
Plast
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9016


