Pax - Antibac/såpedispenser m/Sensor - 37-7600

Volution
KopierKopier
Pax - Antibac/såpedispenser m/Sensor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fasong - Oval

  • Flaskemateriale - Andre

  • Konstruksjonsform - Andre

  • Holderfarge - Andre

  • Elektrisk tilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477776004

Elnummer

8800319

Leverandørens varenummer

37-7600

Typebeskrivelse

8800319

Fasong:

Oval

Flaskemateriale:

Andre

Konstruksjonsform:

Andre

Holderfarge:

Andre

Elektrisk tilkobling:

Andre

Materiale pumpe (reguleringselement):

Andre

Overflatebeskyttelse på betjeningsenhet:

Andre

Materiale til holderen:

Plast

Profil:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Overflatebehandling:

Andre

Glansgrad:

Blank

Dekkrosettutforming:

Andre

Vippearm:

nei

Aksentfarge:

Andre

Berøringsfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Med utskiftbar deksel/rosettdekor:

nei

Benk-/servantmontering:

nei

Batteridrevet:

Ja

Beholdervolum:

1100 cm³

Med montasjemateriell:

Ja

Skjult innfesting:

Ja

Med tyverisikring:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Høyde:

236 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

106 mm

Autoamtisk dispenser for såpe og antibac