Pax - Eos kit lyddempere - 8403-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Plast
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477840385
Elnummer
4903504
Leverandørens varenummer
8403-8
Typebeskrivelse
4903504
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for utendørsbruk:
nei
Tillbehør til Pax Eos for ekstra lyddemping


