Pax - Flex I 5 krom - 25-2018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Kollektortype - Andre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477520188
Elnummer
5800656
Leverandørens varenummer
25-2018
Typebeskrivelse
5800656
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
nei
Glansgrad:
Blank
Bredde:
560 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
3,9 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei