Pax - Flex I4/550 SORT MII HÅNDKLETØRKER - 25-2022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Kollektortype - Andre
Roterbar - Ja
Materiale - Stål
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477520225
Elnummer
5810660
Leverandørens varenummer
25-2022
Typebeskrivelse
5810660
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Form av strålingsrør:
Rund
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
Ja
Bredde:
560 mm
Høyde:
510 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
3,5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Kan styres via APP (application):
Ja