Pax - Flex I5/550 SORT MII HÅNDKLETØRKER - 25-2023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Kollektortype - Andre
Roterbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477520232
Elnummer
5810661
Leverandørens varenummer
25-2023
Typebeskrivelse
5810661
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
Ja
Form av strålingsrør:
Rund
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
Ja
Bredde:
560 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
3,9 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Kan styres via APP (application):
Ja