Pax - Flex U2/650 SORT MII HÅNDKLETØRKER - 25-1040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Kollektortype - Andre
Roterbar - Ja
Materiale - Stål
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477510400
Elnummer
5810656
Leverandørens varenummer
25-1040
Typebeskrivelse
5810656
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Form av strålingsrør:
Rund
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
Ja
Bredde:
655 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
3,7 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Kan styres via APP (application):
Ja
(lackad svart) och effekten är 43W. Handdukstorken går att montera höger eller vänsterställd. Modellen levereras komplett med Momento II™-fäste för dolt el-montage placerat nedtill. Den inbyggda Momento II™-timern kan styras via app eller manuellt. Via appen går det även att ställa effekt, sätta scheman för när handdukstorken skall värma och parkoppla med Pax Calima badrumsfläkt, då startar handdukstorken automatiskt när fläktens fuktsensor indikerar förhöjd nivå, exempelvis när du börjar duscha.