Pax - Flex U3/650 SORT MII HÅNDKLETØRKER - 25-1041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Kollektortype - Andre
Roterbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477510417
Elnummer
5810657
Leverandørens varenummer
25-1041
Typebeskrivelse
5810657
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
Ja
Form av strålingsrør:
Rund
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
Ja
Bredde:
655 mm
Høyde:
760 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
4,7 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Kan styres via APP (application):
Ja
(lackad svart) och effekten är 64W. Handdukstorken går att montera höger eller vänsterställd. Modellen levereras komplett med Momento II™-fäste för dolt el-montage placerat nedtill. Den inbyggda Momento II™-timern kan styras via app eller manuellt. Via appen går det även att ställa effekt, sätta scheman för när handdukstorken skall värma och parkoppla med Pax Calima badrumsfläkt, då startar handdukstorken automatiskt när fläktens fuktsensor indikerar förhöjd nivå, exempelvis när du börjar duscha.