Pax - GJENNOMFØRING 100 L300 - 8157-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 100 mm
Lengde - 300 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
7391477815710
Elnummer
4910575
Leverandørens varenummer
8157-1
Typebeskrivelse
4910575
Bredde:
100 mm
Dybde:
100 mm
Lengde:
300 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Symmetrisk:
nei
Rektangulær konstruksjon:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bakveggutførelse (innside):
Andre
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
0 mm²


