Pax - Håndkletørker Pax Mambo - 3707-4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Buet
Kollektortype - Høyre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477370745
Elnummer
4910653
Leverandørens varenummer
3707-4
Typebeskrivelse
4910653
Utførelse radiator/håndkletørker:
Buet
Kollektortype:
Høyre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Side
Med tidsur:
nei
Glansgrad:
Blank
Bredde:
540 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
155 mm
Vekt:
4 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
På/av, 50 watt, bredde 700 mm, høyde 540 mm. Skjult el-tilkobling. Ledning og støpsel kan fås som tilbehør.