Pax - Håndkletørker PAX TR45 krom P - 3501-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Buet
Kollektortype - Andre
Materiale - Stål
Farge - Andre
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Pax TR45-85
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7391477350181
Elnummer
5800344
Leverandørens varenummer
3501-8
Typebeskrivelse
5800344
Utførelse radiator/håndkletørker:
Buet
Kollektortype:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Med tidsur:
nei
Glansgrad:
Blank
Bredde:
490 mm
Høyde:
445 mm
Dybde:
109 mm
Vekt:
2,4 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


