Pax - Håndkletørker Velvet 1430 hv - 22-3527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Buet
Kollektortype - Andre
Roterbar - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7350020235276
Elnummer
5802103
Leverandørens varenummer
22-3527
Typebeskrivelse
5802103
Utførelse radiator/håndkletørker:
Buet
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Form av strålingsrør:
D-Profil
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Med tidsur:
nei
Bredde:
210 mm
Høyde:
1430 mm
Dybde:
110 mm
Vekt:
8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei