Pax - Håndkletørker Velvet 1430 svart - 22-3509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Utførelse radiator/håndkletørker - Buet 
- Kollektortype - Andre 
- Roterbar - nei 
- Materiale - Aluminium 
- Farge - Svart 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
7350020235092
Elnummer
5834066
Leverandørens varenummer
22-3509
Typebeskrivelse
5834066
Utførelse radiator/håndkletørker:
Buet
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Form av strålingsrør:
D-Profil
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Med tidsur:
nei
Bredde:
210 mm
Høyde:
1430 mm
Dybde:
110 mm
Vekt:
8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


