Pax - HT BLUES-I SMAL 6-STEG MOMENT HÅNDKLETØRKER - 3523-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Buet
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Pax Blues-i
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7391477352352
Elnummer
5800692
Leverandørens varenummer
3523-5
Typebeskrivelse
5800692
Utførelse radiator/håndkletørker:
Buet
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
550 mm
Høyde:
1030 mm
Dybde:
118 mm
Vekt:
7,2 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja


