Pax - HT JAZZ-I SMAL 4-STEG MOMENTO HÅNDKLETØRKER - 3523-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Pax Jazz-i
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7391477352314
Elnummer
5800685
Leverandørens varenummer
3523-1
Typebeskrivelse
5800685
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
550 mm
Høyde:
710 mm
Dybde:
112 mm
Vekt:
5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


