Pax - HT MANDOLIN 4 350X1400, 225W HÅNDKLETØRKER UTEN STRØMTILKOBLING - 24-4207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Roterbar - nei
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477442077
Elnummer
5800671
Leverandørens varenummer
24-4207
Typebeskrivelse
5800671
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Roterbar:
nei
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Andre
Glansgrad:
Blank
Bredde:
350 mm
Høyde:
1400 mm
Vekt:
13 kg
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Forbruk indikasjon:
nei