Pax - HT POSITIV RAK 530X700, 75W HÅNDKLETØRKER UTEN STRØMTILKOBLING - 24-4600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Kollektortype - Andre
Med brakett - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Pax Positiv
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7391477446006
Elnummer
5800676
Leverandørens varenummer
24-4600
Typebeskrivelse
5800676
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Kollektortype:
Andre
Med brakett:
Ja
Roterbar:
nei
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
530 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
100 mm
Vekt:
6 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Med montasjemateriell:
Ja