Pax - HT SALSA TIMER 540X700 HÅNDKLETØRKER - 3708-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477370813
Elnummer
5800626
Leverandørens varenummer
3708-1
Typebeskrivelse
5800626
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
540 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
120 mm
Vekt:
3,2 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


