Pax - HT SAMBA TIMER 450X700 HÅNDKLETØRKER - 3708-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Roterbar - nei
Form av strålingsrør - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477370820
Elnummer
5800627
Leverandørens varenummer
3708-2
Typebeskrivelse
5800627
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Roterbar:
nei
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Side
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
450 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
120 mm
Vekt:
2,8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei