Pax - HT SAZ 370X1500 100W HÅNDKLETØRKER UTEN STRØMTILKOBLING - 24-4401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Andre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477444019
Elnummer
5800669
Leverandørens varenummer
24-4401
Typebeskrivelse
5800669
Utførelse radiator/håndkletørker:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Andre
Glansgrad:
Blank
Bredde:
370 mm
Høyde:
1200 mm
Vekt:
5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Forbruk indikasjon:
nei


