Pax - HT VIOLA 550X1200, 175W HÅNDKLETØRKER UTEN STRØMTILKOBLING - 24-4307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477443074
Elnummer
5800668
Leverandørens varenummer
24-4307
Typebeskrivelse
5800668
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
550 mm
Høyde:
1200 mm
Vekt:
12 kg
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Forbruk indikasjon:
nei