Pax - Innerveggsgitter Hvit / 8153 - 8153

Volution
KopierKopier
Pax - Innerveggsgitter Hvit / 8153

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 180 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477081535

Elnummer

4910550

Leverandørens varenummer

8153

Typebeskrivelse

4910550

Lengde:

180 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Innerveggsgitter for Pax Viaduct. Avsett for montering i vegg eller tak. Enkel montering med spännfjädrar for infästning i røret. for montering i rør med dim. Ø90 - Ø140 mm.