Pax - Note, 520x780, blank - 24-5303

Volution
KopierKopier
Pax - Note, 520x780, blank

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utførelse radiator/håndkletørker:

Andre
Se tilgjengelige varianterRett

Bredde:

520 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm

Høyde:

780 mm
Se tilgjengelige varianter560 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse radiator/håndkletørker - Andre

  • Kollektortype - Andre

  • Roterbar - nei

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477453035

Elnummer

5800682

Leverandørens varenummer

24-5303

Typebeskrivelse

5800682

Utførelse radiator/håndkletørker:

Andre

Kollektortype:

Andre

Roterbar:

nei

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Med brakett:

Ja

Form av strålingsrør:

Rund

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Andre

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Effektstyring:

Andre

Med tidsur:

Ja

Glansgrad:

Blank

Bredde:

520 mm

Høyde:

780 mm

Dybde:

100 mm

Vekt:

3 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Digital visning:

Ja

For bustilkobling:

nei

Programmerbar:

Ja

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Kan styres via APP (application):

Ja

Med montasjemateriell:

Ja

Note är en renodlad vattentork, vilket betyder att man endast väljer till en radiatorventil. Den kopplas på ett befintligt radiatorsystem (ej VVC). Note levereras ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil. Välj mellan 2 storlekar.