Pax - Note, 600x560, blank - 24-5302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Kollektortype - Andre
Med brakett - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477453028
Elnummer
5800681
Leverandørens varenummer
24-5302
Typebeskrivelse
5800681
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Kollektortype:
Andre
Med brakett:
Ja
Roterbar:
nei
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Effektstyring:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
600 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
100 mm
Vekt:
4 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
Ja
Med montasjemateriell:
Ja