Pax - Pax Calima pakke - 1555-1

Volution
KopierKopier
Pax - Pax Calima pakke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell bredde - 177 mm

  • Strømningshastighet - 110 m³/h

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt

  • Turtall - 2400 1/min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477155519

Elnummer

4910514

Leverandørens varenummer

1555-1

Typebeskrivelse

4910514

Nominell bredde:

177 mm

Strømningshastighet:

110 m³/h

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

På vegg/innfelt

Turtall:

2400 1/min

Middels temperatur:

15...35 °C

Merkespenning:

240 V

Nettfrekvens:

60 Hz

Monteringsarrangement:

Andre

Kapslingsmateriale:

Andre

Bredde:

177 mm

Høyde:

177 mm

Dybde:

58 mm

Helautomatisk appstyrt, reguleringsfri våtrumsvifte for montering i kanal med (tak) eller utan (yttervegg) naturlig seltrekk. Arbeider i tre hastighetnivåer: Lavt turtall (grunnventilasjon). Mellomhøyt turtall ettergangstid vie tilstedeværelsessensor). Høyt turtall (aktiveres via fuktsensor eller manuellt via ekstern impulsbryter). Utluftingsfunksjon samt innebygget allpolig bryter. Via appen kan ytterligare funksjoner programmeres. Frittblåsande 110m3/h /17-20dB(A) 3m.12VDC 100-230V 50-60Hz/4W/Ø100-140/IP44/S/CE