Pax - Pax Calima Sort vifte App Fukt Impuls Sensor 2-pol - 1530-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 177 mm
Strømningshastighet - 110 m³/h
Farge - Svart
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Turtall - 2400 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7391477153010
Elnummer
4910505
Leverandørens varenummer
1530-1
Typebeskrivelse
4910505
Nominell bredde:
177 mm
Strømningshastighet:
110 m³/h
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Turtall:
2400 1/min
Middels temperatur:
5...50 °C
Merkespenning:
230 V
Nettfrekvens:
60 Hz
Monteringsarrangement:
Andre
Nominell strøm:
0,046 A
Kapslingsmateriale:
Plast
Retning:
Aksial
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Støyutslipp:
21 dB(A) re 1 pW
Med tilkoblingssett:
nei
Bredde:
177 mm
Høyde:
177 mm
Dybde:
75 mm


