Pax - Pax Kanal Vifte 100 - 1903-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømningshastighet - 290 m³/h
Nominell effekt - 0,064 kW
Kanalbredde - 100 mm
Kanalhøyde - 100 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477190336
Elnummer
4910740
Leverandørens varenummer
1903-3
Typebeskrivelse
4910740
Strømningshastighet:
290 m³/h
Nominell effekt:
0,064 kW
Kanalbredde:
100 mm
Kanalhøyde:
100 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Merkespenning:
230 V
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Vekt:
2600 g
Middels temperatur:
-30...70 °C
Kapasitet frittblåsende: 290 kubikk i timen


