Pax - Pax Kanal Vifte 125 - 1903-4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømningshastighet - 360 m³/h
Merkeeffekt - 0,065 kW
Kanalbredde - 125 mm
Kanalhøyde - 125 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477190343
Elnummer
4910741
Leverandørens varenummer
1903-4
Typebeskrivelse
4910741
Strømningshastighet:
360 m³/h
Merkeeffekt:
0,065 kW
Kanalbredde:
125 mm
Kanalhøyde:
125 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Merkespenning:
230 V
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Vekt:
2600 g
Middels temperatur:
-30...70 °C
Kapasitet frittblåsende: 360 kubikk i timen


