Pax - Pax Kanal Vifte 160 - 1903-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømningshastighet - 460 m³/h
Nominell effekt - 0,064 kW
Kanalbredde - 160 mm
Kanalhøyde - 160 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477190350
Elnummer
4910742
Leverandørens varenummer
1903-5
Typebeskrivelse
4910742
Strømningshastighet:
460 m³/h
Nominell effekt:
0,064 kW
Kanalbredde:
160 mm
Kanalhøyde:
160 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Merkespenning:
230 V
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Vekt:
2600 g
Middels temperatur:
-30...70 °C
Kapasitet frittblåsende: 460 kubikk i timen


