Pax - Pax ovn lyx 11-316/400 1000W - 6274-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsretning - Horisontal
Frontmateriale - Stål
Varmeelementmateriale - Stål
Oppvarmingseffekt - 1000 W
Med dekorativ finish - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7391477627436
Elnummer
5421045
Leverandørens varenummer
6274-3
Typebeskrivelse
5421045
Monteringsretning:
Horisontal
Frontmateriale:
Stål
Varmeelementmateriale:
Stål
Oppvarmingseffekt:
1000 W
Med dekorativ finish:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Side
Farge:
Hvit
Bredde:
1600 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
80 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
Uten


