Utgått

Pax - Pax ovn lyx 11-514/230 1400W - 6276-5

Volution
KopierKopier
Pax - Pax ovn  lyx 11-514/230 1400W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeelementmateriale - Stål

  • Oppvarmingseffekt - 1400 W

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Frontmateriale - Stål

  • Med dekorativ finish - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477627658

Elnummer

5421066

Leverandørens varenummer

6276-5

Typebeskrivelse

5421066

Varmeelementmateriale:

Stål

Oppvarmingseffekt:

1400 W

Monteringsretning:

Horisontal

Frontmateriale:

Stål

Med dekorativ finish:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Side

Farge:

Hvit

Bredde:

1400 mm

Høyde:

500 mm

Dybde:

80 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Isoleringsklasse:

I

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

Ja

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Oljefylt elektrisk veggovn med styring