Pax - PAX RETRO 1620-1 FUKTSENSOR KULELAGER SPJELD KL.II IPx4 @S - 1620-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 160 mm
Strømningshastighet - 90 m³/h
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Turtall - 2000 1/min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477162012
Elnummer
4910502
Leverandørens varenummer
1620-1
Typebeskrivelse
4910502
Nominell bredde:
160 mm
Strømningshastighet:
90 m³/h
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Påvegg
Turtall:
2000 1/min
Merkespenning:
230 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Monteringsarrangement:
Andre
Nominell strøm:
0,02 A
Kapslingsmateriale:
Plast
Retning:
Aksial
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Støyutslipp:
27 dB(A) re 1 pW
Med tilkoblingssett:
Ja
Bredde:
160 mm
Høyde:
160 mm
Dybde:
102 mm


